国産一輪車タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
138件の「国産一輪車タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車 の タイヤ 交換」、「一輪車 タイヤ空気入れ」、「一輪車 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質 スチール、ゴム 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 365 車輪幅(mm) 76 シャフト径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg) 約3 車輪径(Φmm) 365 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 (タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 70 耐荷重(kg) 100 車軸径(mm) 15 材質(ホイール) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番 868-2205 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg) 12.9 容量(L) 20 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質 (タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg) 2.6 車輪径(Φmm) 350 車輪幅(mm) 70 車軸径(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番 125-6656 適合機種 CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質 ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg) 2.3 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 74 シャフト径(Φmm) 16 シャフト長さ(mm) 175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

一輪車のスペアタイヤです。
材質 ゴム 質量(kg) 2.5 オレンジ 車輪径(Φmm) 350 耐荷重(kg) 100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

質量(kg) 2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm) 約360 材質(車輪) ポリウレタン 車輪幅(mm) 約80 規格 13"×3.00-8 耐荷重(kg) 120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm) Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

質量(kg) 2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm) 約360 材質(車輪) ポリウレタン 車輪幅(mm) 約80 規格 13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm) Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番 239-4596 全長(mm) 1310 質量(kg) 8.2 容量(L) 55 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 570 表面処理 なし ハンドル長さ(mm) 540 材質(舟) プラスチック タイヤサイズ 13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質 本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 660 均等荷重(kg) 100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質 発泡ゴム 軸径(Φmm) 16 質量(kg) 3.3 シルバー 積載荷重(kg) 100 寸法(Φmm) 350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

トーエイライトノーパンク一輪車18
18インチノーパンクタイヤサドル高さ71~81cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 材質 フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 質量(kg) 4.8 適応身長(cm) 約125~150
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトノーパンク一輪車20
20インチノーパンクタイヤサドル高さ77~87cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 質量(kg) 5 材質 フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 適応身長(cm) 約135~160
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトノーパンク一輪車14
14インチノーパンクタイヤサドル高さ59~69cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車 材質 フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール 質量(kg) 3.7 適応身長(cm) 約100~115
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)