- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 国際電業ソレノイドのおすすめ人気ランキング
国際電業ソレノイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「国際電業ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ソレノイド」、「国際電業 acソレノイド」、「ACソレノイド」などの商品も取り扱っております。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別
B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)
DC24(連続定格)
材質/処理
(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
径(Φmm)
可動鉄心径:18
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
動作方式
引張形
温度上昇
65℃以下
絶縁種別
JIS C4552 E種絶縁相当
ケーブル
VCTF4心×0.75mm2×300mm
最大ストローク(mm)
20
取付方向
水平又は、垂直
通電率
1/6
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
40(フレーム)
質量(g)
148
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
動作方式
引張形
定格周波数(Hz)
50/60共用
絶縁種別
E種絶縁相当
取付方向
水平又は垂直
リード線
AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
200万回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイプ
プッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質
SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)
130
部品名称
ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理
3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類
電磁制御弁
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
70
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
最大連続通電時間(秒)
0.5以下