園芸はさみ 左利きのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
109件の「園芸はさみ 左利き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左利き用ハサミ」、「野菜 収穫 ハサミ」、「はさみ総左」などの商品も取り扱っております。
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用 全長(mm) 185 刃長(mm) 50 最大切断径(Φmm) 約4 材質 炭素鋼 替えバネ A-102
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソフトグリップ、専用キャップ付き 質量(g) 50 表面処理 ハードクローム仕上げ 切断能力(mm) (アルミ板・プラスチック板):0.5 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 茎:6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。 全長(mm) 200 刃長(mm) 58 仕様 左利き用 材質 刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的 剪定 切断対象 庭木、果樹
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
用途剪定作業用。 全長(mm) 200 仕様 左利き用 使用目的 剪定作業 最大切断寸法(mm) 約15まで 材質(刃) SK-5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途芽切りや収穫剪定。 全長(mm) 190 刃長(mm) 48 仕様 左利き用 材質 刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的 切り、剪定、収穫 切断対象
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き トラスコ品番 381-8985 質量(g) 50 表面処理 ハードクローム仕上げ 切断能力(mm) (アルミ板・プラスチック板)0.5 刃厚(mm) 2.5 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切断能力(Φmm2) より線VSF 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 茎:6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。 サビにくいステンレス製です。
全長(mm) 240 サイズ 240mm 板厚(mm) 3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途庭木や果樹の剪定に 寸法(mm) 260×82×20 質量(g) 230 使用目的 剪定 切断対象 庭木、果樹
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷

1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利き用の青果鋏です。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時に手におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。人に優しいユニバーサルデザイン。
用途野菜・果実の収穫や摘果に。 寸法(mm) 210 オレンジ 使用目的 収穫、摘果 切断対象 果実、野菜
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm) 200 刃長(mm) 60 最大切断径(Φmm) 15 仕様 左利き用 材質 刃部:刃物鋼 幅(mm) 55 高さ(mm) 200 質量(g) 240 奥行(mm) 20 色(柄) レッド・イエロー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 替えバネ A-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 質量(g) 140 使用目的 切り花、摘み取り、芽切り 切断対象 果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 替えバネ A-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 替えバネ A-102
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部) 50-54 材質(刃) SUS420J2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番 381-8993 質量(g) 50 表面処理 ハードクローム仕上げ 切断能力(mm) 革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm) 2.5 切断能力(Φmm) より線 2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm) 165 刃渡り(mm) 69 グリーン 仕様 左右対称リング 材質 リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷