- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 園芸ばさみのおすすめ人気ランキング
園芸ばさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新343件の「園芸ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ハサミ」、「園芸用ハサミ」、「盆栽鋏」などの商品も取り扱っております。
最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様
●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ
アズワン品番
65-5663-47
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
仕様
ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き
トラスコ品番
381-8985
質量(g)
50
表面処理
ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)
(アルミ板・プラスチック板)0.5
刃厚(mm)
2.5
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切断能力(Φmm2) より線VSF
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)
190
質量(g)
150
刃長(mm)
42
使用目的
生花・園芸
柄
PA+GA、エラストマ
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)
195
質量(g)
150
刃長(mm)
45
使用目的
生花・園芸
柄
PA+GA、エラストマ
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。
全長(mm)
170
刃長(mm)
80
切断能力(mm)
(生木)6
仕様
ギザ刃
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR
板厚(mm)
2.5
使用目的
園芸鋏
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ズッキーニ・オクラなどの収穫におすすめ
収穫はさみに代わる、野菜・果物収穫用の鎌です
トゲのある野菜も楽に収穫できるよう、長さに余裕を持たせました
シンプルな動作で簡単に収穫作業ができます
園芸が盛んな国、イギリスのユーザーにも人気の商品です
刃は錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製
切れ味が良く、収穫の作業効率が上がります
用途ズッキーニ・オクラなどの収穫に
材質
頭/ステンレス、柄/朴材
全長(mm)
290
頭部寸法(mm)
45×55
柄長さ(mm)
240
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。
成分
アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤
材質
ボトル:PE / スプレー:PP、PE
1本(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フラワーアレンジメントに最適な生花・園芸用ハサミです。観葉植物にもおすすめの刃が細いハンドクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品
合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質
(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)
62
幅(cm)
9
長さ(cm)
16.5
使用目的
生花・園芸用
切断対象
生花
刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)
約165
刃長(mm)
約40
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂
質量(g)
約62
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃物のさび落としに!。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに
成分
リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
正味量
約30mL
1個
¥598
税込¥658
4日以内出荷