- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 園芸用結束バンドのおすすめ人気ランキング
園芸用結束バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新196件の「園芸用結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード まとめる 針金」、「支柱 止め」、「園芸用ビニタイ」などの商品も取り扱っております。
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々
材質
ナイロンPA66
寸法(mm)
215×100×8
質量(g)
34
1パック(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束
材質
ナイロン66
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
幅(mm)
4
材質/仕上
ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
色
緑
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
シリコンゴム製なので植物が傷つきにくい。取り外し可能なので繰り返し使えます。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
190×15×8(1本)
質量(g)
5(1本)
1パック(10本)
¥679
税込¥747
当日出荷
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品
交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質
(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)
40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
325×175×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質
PP
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)
-40~80
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2