園芸軽石のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
100件の「園芸軽石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽石小粒」、「軽石 庭」、「軽石 細粒」などの商品も取り扱っております。
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物 山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:天然軽石 長さ(mm) 20 幅(mm) 50 高さ(mm) 75
1個
229 税込252
当日出荷

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物 鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×320×65 アズワン品番 65-1829-78 主原料 人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
219 税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料 こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。 手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm) 50×75×20
1個
199 税込219
当日出荷

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別 非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分 天然多孔質軽石 寸法(mm) 505×330×80 質量(kg) 1 適合作物 観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

刀川平和農園軽石
群馬県で採掘された多孔質の軽石を粒分けし乾燥させたもので沢山の細かい穴があるために排水性や通気性が高い。大粒は鉢底石としても適している。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん等 適合作物 観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん タイプ 大粒 粒径(mm) 15~25
1袋(2L)
289 税込318
10日以内出荷

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm) 約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。 ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など 適合作物 花、野菜、プランター、花壇 寸法(mm) 380×300×90 質量(kg) 約1.9
1袋(0.5L×10個)
999 税込1,099
当日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

昭光物産木曽石
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。 木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。 アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。 また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に 材質 花崗岩
1個(15kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鹿沼土の中でも限られた地層からしか産出されない、超硬質の鹿沼土。粒が硬く崩れづらいので通気性が長持ちし、長期間植え替えを行わない、大鉢物や盆栽、花木等にとって最適な用土。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等 適合作物 さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
1袋(15L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様 乾燥良品・軽い素材 適合作物 観葉植物・草花等の鉢植え
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類 適合作物 サボテン、多肉植物 主原料 赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
939 税込1,033
当日出荷