- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- 土台板のおすすめ人気ランキング
土台板のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新159件の「土台板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土台」、「ベニヤ板」、「板 おもり」などの商品も取り扱っております。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)スペーサー
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
アラオライナースペーサー
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒関連資料商品リーフレット(0.63MB)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP色再生ブラック(BKRCP)
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
1セット(5個)
¥849税込¥934
当日出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120幅(mm)60
1個
¥129税込¥142
当日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)色ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色ブラック
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)