土壌 サンプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「土壌 サンプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検土杖」、「サンプリング 採取」、「採泥器」などの商品も取り扱っております。
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm) 25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番 413-9208 寸法(mm) Φ19×320 質量(g) 80 柄長さ(mm) 140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます! 深さ15cmの土壌断面を採取できます。 栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です! ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。 器具構造がシンプルで手入れも容易です。
材質 スチール 深さ(mm) 【採取】150 全長(cm) 63 質量(kg) 2.5 厚さ(cm) 約1.5
1個
32,900 税込36,190
6日以内出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質 ステンレス(SUS316) 寸法(mm) Φ30×480 容量(mL) 150 アズワン品番 3-8186-01
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

マイゾックス検土杖
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定 付属品 ナイロン製ケース 材質 ステンレス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。 内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。 分解洗浄が可能です。
全長(mm) 880 容量(mL) 110 口数 採取口:3 開口寸法(mm) 採取口:100×12 外筒外径(Φmm) 25
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス採土器
現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
付属品 ブラシ、ナイフ、布ケース 材質 鋼鉄、ステンレス、アルミ合金 寸法(mm) 270×57×345 質量(kg) 1.5
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質 HDPE 長さ(mm) 採取部:420 全長(mm) 520 チューブ外径(Φmm) 21 採水量(mL) 1
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷


土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質 (本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL) 90 TGK品番 0007807153 材質 SUS316 寸法(mm) 採取ポケット:30×20 質量(kg) 0.6 寸法(Φ×Lmm) 52×195
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 HDPE 幅(mm) 103 チューブ外径(Φmm) 21 ハンドル長さ(mm) 103
1箱(20個)
68,980 税込75,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイトウテクノグリーン長谷川式大型検土杖
硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
用途土壌調査 質量(kg) 5.4 材質 ステンレス鋼、スチール 長さ(mm) 1670 寸法(Φ×mm) 17×350(採土部) 収納時寸法(cm) 5×17×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm) 10 胴外径(Φmm) 21
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類 ビーカー 容量(mL) 100 トラスコ品番 391-6561 材質 フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg) 0.8 外径×高さH(Φmm×mm) 78×70 全高(mm) 690 目盛 なし 適合流体 酸・アルカリなど アズワン品番 61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質 アルミ合金、プラスチック 付属品 混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番 102-5737 質量(kg) 9.2 シャフト径(Φmm) Φ20 全長×全幅W×全高(mm) 520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷