- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- 土壌水分 センサーのおすすめ人気ランキング
土壌水分 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「土壌水分 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌水分計」、「土壌 センサ」、「水分センサ」などの商品も取り扱っております。
5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目
体積含水率(VWC)
測定範囲
風乾~飽和
精度(%)
±3
分解能(%)
0.1
容量(mL)
240(測定)
動作温度範囲(℃)
0~50
印加電圧(DCV)
2.5~3.6@10mA
ケーブル長(m)
5
プローブ長(mm)
55
材質(コネクタ)
3.5mmスレテオプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目
体積含水率(VWC)
精度(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~50
質量(g)
40
ケーブル長(m)
5
出力
【アナログ】0~1V
測定範囲(%)
0~100
関連資料
(1.08MB) (2.48MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品
単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
155×70×30
測定範囲
抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)
170
電源
単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)
-10~90
表示
3-1/2 桁 LED
測定方法
電気抵抗式
機能
平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)
5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲
12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)
0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目
体積含水率(VWC)
測定範囲
風乾~飽和
精度(%)
±3
分解能(%)
0.08
容量(mL)
1320(測定)
動作温度範囲(℃)
0~50
印加電圧(DCV)
12~15@15mA
ケーブル長(m)
5
プローブ長(mm)
100
材質(コネクタ)
3.5mmスレテオプラグ
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目
体積含水率(VWC)
測定範囲
風乾~飽和
精度(%)
±3
分解能(%)
0.1
動作温度範囲(℃)
-40~60
印加電圧(DCV)
3~15@15mA
ケーブル長(m)
5
プローブ長(mm)
54
材質(コネクタ)
3.5mmスレテオプラグ
仕様
【測定有効体積】430mL
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目
体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC)
測定範囲(%)
0~100
精度(%)
±3
動作温度範囲(℃)
-40~50
質量(g)
40
ケーブル長(m)
5
測定範囲
【EC】0~7dS/cm
測定温度範囲(℃)
-10~50
関連資料
(1.08MB) (2.48MB)
1本
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様
安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容
シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質
PP(ポリプロピレン)
測定範囲
0~55%(体積含水率)
質量(g)
138、収納ケース:約350
電源
乾電池 006P(9V)
本体質量(g)
約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×25×147(突起部除く)
精度(%)
±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能
データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲
【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器
8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量
3×84データ
安定時間(秒)
10以内
電池電圧表示
「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス
【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)
測定:約75
使用湿度(%RH)
0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命
12時間以上
作動範囲
【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類
レンタル
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品
単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~50%
構造
IP-65防水型
精度
±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式
電極による導電率測定
表示分解能
0.001
センサー寸法(mm)
Φ10×210
消費電流(mA)
DC5
インターフェース
1.5V単4電池×4
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品
サンドペーパ-、説明書
測定範囲
水分0~10、pH3.0~10.0
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!
農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目
体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)
測定範囲(%)
【水分】0~100
測定温度範囲(℃)
-10~50
精度(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~50
質量(g)
40
ケーブル長(m)
5
関連資料
(1.08MB) (2.48MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。
KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続
Arduino標準
アズワン品番
4-4168-01
コンポーネント
37種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目
体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)
測定範囲
【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m
温度測定範囲(℃)
-40~60
分解能
【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m
動作温度範囲(℃)
-40~60
プローブ長(mm)
55
材質(コネクタ)
3.5mmスレテオプラグ
仕様
【測定有効体積】1010mL
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷