- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- 土壌測定器のおすすめ人気ランキング
土壌測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新114件の「土壌測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌分析器」、「PFメーター」、「土壌ph測定器」などの商品も取り扱っております。
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様
電池不要
材質
プラスチック
測定範囲
酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番
405-5870
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
100
本体寸法(mm)
106×47×47
測定範囲(pH)
3~7
1目盛
pH0.2
精度(pH)
±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)
293×60×37
測定範囲
土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)
132
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)
土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)
土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象
土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)
5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
オフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品
サンドペーパ-、説明書
測定範囲
水分0~10、pH3.0~10.0
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品
携帯用ソフトケース
質量(g)
155
寸法
Φ50×165mm
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品
単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
155×70×30
測定範囲
抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)
170
電源
単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)
-10~90
表示
3-1/2 桁 LED
測定方法
電気抵抗式
機能
平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)
5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲
12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)
0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。
質量(g)
97
測定範囲(pH)
4~7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×160
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品
サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書
測定範囲
pH3.5~9.9(精度±pH0.5)
電源
アルカリボタン電池3個
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品
単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~50%
構造
IP-65防水型
精度
±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式
電極による導電率測定
表示分解能
0.001
センサー寸法(mm)
Φ10×210
消費電流(mA)
DC5
インターフェース
1.5V単4電池×4
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様
照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)
材質
プラスチック
測定範囲
酸度:pH3.5~pH9まで
電源
9V形乾電池(別売)
表示
地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)
機能
オートパワーオフ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に
仕様
水分測定機能付き
アズワン品番
64-4078-17
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷