土間コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
201件の「土間コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレスコ」、「左官 トンボ」、「土間」などの商品も取り扱っております。
抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用 適合材 コンクリート、ブロック 種類 SD295A
1箱(30本)ほか
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分 グレー 硬化時間(分) 150 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×340×40 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質 スチール 表面処理 三価クロメート処理 適合材 コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品 仕様 アルミダイキャスト材 トラスコ品番 309-1457 質量(kg) 1.48(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm) 200×335
1足
4,998 税込5,498
当日出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番 EA934KC-40 容量(mL) 320 硬度 A55 伸び(%) 【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃) -30~90 不揮発分 95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa) 【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3) 1.4 外観 ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s) 400(23℃) タックフリータイム(分) 20(23℃) 危険物の類別 非危険物 引張応力(MPa) 【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。 トラスコ品番 758-3745 幅(mm) 650 質量(kg) 52.0 高さ(mm) 870 奥行(mm) 1600 回転数(min-1[r.p.m]) 翼:70~140 タンク容量(L) 2.0 燃料 ガソリン 最大出力 3.6PS エンジンタイプ 空冷4サイクルエンジン 爪数 4枚 直径(mm) 翼回転直径:595
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

石井超硬工具製作所タフヌリ君370mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質 鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状 先丸 寸法(mm) 370
1丁
3,490 税込3,839
当日出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番 471-6906 質量(kg) 72 羽根枚数 4 本体質量(kg) 72 最大出力 4.3PS 燃料タンク容量(L) 2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 793×1860×690 回転数 60~130r.p.m. 動力 EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様 湿式 付属品 直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm) 1500 タイプ アンカータイプ 本体幅(mm) 16 キャップ幅(mm) 20
1本ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。 板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。 全長(mm) 80 質量(g) 100 羽根幅(mm) 50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様 硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番 851-0741 質量(kg) 0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm) 175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

昭光物産2005砕石
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。 危険物の類別 非危険物 関連資料 (0.24MB)
1袋(20kg)ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 (3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)