- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 圧入のおすすめ人気ランキング
圧入のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,440件の「圧入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアープレス」、「圧入工具」、「卓上 プレス」などの商品も取り扱っております。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1個
¥39,700税込¥43,670
当日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
日ノ出アーバープレス
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1個
¥41,800税込¥45,980
当日出荷
日ノ出アーバープレスNO.1
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
1台
¥53,980税込¥59,378
当日出荷
仲精機ハンドプレス(トグル式)
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
エスコハンドプレス本体
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400税込¥37,840
翌日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mmストローク(mm)55寸法(mm)82×110×220質量(kg)1.1ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
1個
¥69,400税込¥76,340
翌日出荷
ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業にストローク(mm)0~50オープンハイト(mm)52~175調整範囲(mm)123(ヘッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)質量(kg)約7仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
1個
¥40,800税込¥44,880
翌日出荷
仕様加圧能力:200kg。最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77アズワン品番64-2218-62