圧力ゲージ 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
599件の「圧力ゲージ 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計用ソケット」、「圧力計 接続ネジ」、「G1/4オス R1/4メス」などの商品も取り扱っております。

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g) 約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番 EA425CN-63 材質 SUS316 形状 ユニオン チューブ外径(Φmm) 6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力計用の接続ジョイントです。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力測定ニードルと圧力測定キャップと併せて使用する。
仕様 1/4"メス×1/2"オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手
質量(g) 100 材質(パッキン) C1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


圧力計の接続用パッキンです。
材質 樹脂 仕様 平パッキン 質量(g) 1 穴径(Φmm) 5.5 厚さ(mm) 1
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)