- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 圧力制御機器のおすすめ人気ランキング
圧力制御機器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新244件の「圧力制御機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背圧弁」、「ガスボンベ 圧力計」、「コントロール弁」などの商品も取り扱っております。
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
45.1
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
88
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングバルブ
付属品
M10×75L 4本
質量(kg)
3.9
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様
側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質
本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)
1.5
タイプ
ボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量
25L/min
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングバルブ
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
仕様
Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁無
特性
一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
54
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングアンドチェックバルブ
質量(kg)
3.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
45.1
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
89
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
88
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングアンドチェックバルブ
付属品
M10×75L 4本
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
接続方式
ガスケット取付形
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
圧力制御弁
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
圧力制御弁
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)
2.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4