圧力計 日本精器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
117件の「圧力計 日本精器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 75Φ」、「標準圧力計」、「レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
日本精器圧力計
測定流体 圧縮空気 種類 汎用圧力計 圧力レンジ(MPa) 0~1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番 758-4024 適合機種 BN-3R01H1 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 質量(g) 70 種類 汎用圧力計 接続ねじ R1/4 測定流体 空気 表示板径(Φmm) 50 圧力レンジ(MPa) 0~1.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa) 1.0以下 全長(mm) 129 質量(kg) 0.55 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します トラスコ品番 103-4405 全長(mm) 79 質量(kg) 0.3 取付方式 ブラケット(別売) 使用圧力(MPa) 1.0以下 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm) 93 質量(kg) 0.2 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1.0以下 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa) 0.05~1 全長(mm) 244 質量(kg) 0.9 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa) 0.05~1.0 質量(kg) 1.9 全幅(mm) 230 全高(mm) 224 ねじの種類 Rc 貯油量(cm3) 200 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃) 5~60 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成 フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類 Rc 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口 ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa) 0.05~1 全長(mm) 170 質量(g) 600 取付方式 ブラケット別売 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 ろ過度(μm) 5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa) 0~1 接続ねじ 1/8PT 使用流体 空気 本体サイズ(mm) 外径約Φ42×厚さ約25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 109 寸法a(mm) 15.5 寸法D(Φmm) 78 接続ねじ G3/8B(PF) 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ75 寸法h(mm) 70 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)