- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 継手のおすすめ人気ランキング
圧力計 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新612件の「圧力計 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計取り付け」、「圧力計用ジョイント 1/8 1/4」、「圧力計 1/2」などの商品も取り扱っております。
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法A(mm)
29.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
チューブ外径(Φmm)
8
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
ソケット
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
接続ねじ種類
G
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
SUS316
ねじ
メスねじ×オスねじ
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
BC
種類
圧力計用アクセサリー
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
材質
SUS316
寸法A(mm)
28.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
取付ねじ
1/4inchPT
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
57.8
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応