圧力計 配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
919件の「圧力計 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイホン管」、「水用圧力計」、「圧力ゲージ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様 U型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


呼び径(A) 10 呼び径(B) 3/8 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質 SUS316 形状 ユニオン 寸法A(mm) 29.8 寸法D(mm) 16.8 寸法E(mm) 6 チューブ外径(Φmm) 8 寸法G(mm) 15.87 寸法K(mm) 59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃) 0~80 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式 テーパーねじ×平行ねじ 使用流体 水、油、空気 ハンドル形状 首長形 クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa) 0~1 接続ねじ 1/8PT 使用流体 空気 本体サイズ(mm) 外径約Φ42×厚さ約25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力測定ニードルと圧力測定キャップと併せて使用する。
仕様 1/4"メス×1/2"オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 77.5 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 35 寸法C(mm) 11.5 接続部ねじ G3/8 精度(%) 2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 100 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 103 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)