圧力計取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
177件の「圧力計取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力ゲージ 継手」、「圧力計 取付金具」、「圧力計用ソケット」などの商品も取り扱っております。

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 29.3 種類 汎用圧力計 接続部ねじ R1/4 圧力レンジ 0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番 EA425CN-63 材質 SUS316 形状 ユニオン チューブ外径(Φmm) 6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 25(255) 質量(kg) 0.6 取付方式 ガスケット取付形 呼び径 1/8 最大流量(L/min) 50
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g) 約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状 ユニオン チューブ外径(Φmm) 6 材質 SUS316 寸法A(mm) 28.9 寸法D(mm) 15.4 寸法E(mm) 5 取付ねじ 1/4inchPT 寸法G(mm) 14 寸法K(mm) 57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

F型金具、L型金具及び取付ねじ(M3X2個)がセットになっています。
仕様 TRUSCO 電池式デジタル圧力センサ トラスコ品番 856-6898 摘要 取り付け用金具セット 質量(g) 10 2018年トラスコ掲載ページ 3 0032
1個
369 税込406
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質 SUS316 形状 ユニオン 寸法A(mm) 29.8 寸法D(mm) 16.8 寸法E(mm) 6 チューブ外径(Φmm) 8 寸法G(mm) 15.87 寸法K(mm) 59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 エルボ、パッキン エスコ品番 EA115F-3 測定範囲(MPa) 0~0.6 使用温度範囲(℃) 0~50 ねじ径 G1/2
1個
6,500 税込7,150
当日出荷


各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに! 全長(mm) 190 口径(Φmm) 20 接続ねじ Φ33.2×11山
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

圧力計用の接続ジョイントです。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様 W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質 SUS316 形状 ユニオン 寸法A(mm) 30.8 チューブ外径(Φmm) 10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番 EA425CN-83 材質 SUS316 形状 ユニオン チューブ外径(Φmm) 8
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷