圧着端子 平型端子 日立オートパーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「圧着端子 平型端子 日立オートパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立オートパーツ」、「ワニ口クリップ 端子」、「ファストン端子」などの商品も取り扱っております。
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm) 22.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 7.9 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 6.6 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 相手タブ厚(mm) 0.8 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ メス 適合電線(mm2) 0.5~1.25 材質 黄銅(防錆) 定格 DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質 PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm) 7.2 寸法H(mm) 9.8 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 JIS規格取得 特性 難燃 仕様 RoHS指令の規制適合品 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm) 5 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力 DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズ AV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質 黄銅、スズメッキ 使用可能電力 DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブ SP-026 仕様 0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電線(mm2) 5 材質 黄銅(防錆) 定格 DC12V・600W以下、DC24V・600W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 材質 黄銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)