- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子 材質のおすすめ人気ランキング
圧着端子 材質のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,627件の「圧着端子 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子8sq」、「圧着端子 jis c 2805」、「圧着端子 R8-6」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
17.5
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
5.1
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
電線抱合範囲AWG(#)
12
寸法B(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.4
寸法d(Φmm)
3
寸法d2(Φmm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.63~4.6
適合電線径(Φmm)
銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
仕様
シリーズ = STRATO-THERM。絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.34 mm。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。スタッドサイズ = M4。コンタクトめっき = ニッケル。厚さ = 0.99mm。全長 = 19.43mm。最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
158-8565
全長(mm)
17.5
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)
115
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)
16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)
8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
寸法d(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応