- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子 150sqのおすすめ人気ランキング
圧着端子 150sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「圧着端子 150sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 200sq」、「圧着端子100sq」、「高電圧端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
特性
耐震動、防じん
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)
60
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
裸圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
形状
円形(圧縮)より線
種別
銅導体
適合規格
JCAA準拠
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
取付穴径(Φmm)
6.9
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール