- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子100sqのおすすめ人気ランキング
圧着端子100sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「圧着端子100sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100sq端子」、「ブレーカー端子」、「圧着端子 150sq」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用