- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着c型端子のおすすめ人気ランキング
圧着c型端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新123件の「圧着c型端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線接続」、「C型端子」、「圧縮ペンチ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
種類
T形コネクタ
材質
無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)
155~190
アズワン品番
64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
RoHS対応品
種類
T形コネクタ
材質
無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番
64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用電線断面積(mm2)
61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質
銅
規格
UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)
9.6
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格
【電力会社規格適合】九州
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法E(mm)
4.0
材質(端子)
ニッケル
適応ねじ径
M3
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他
ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
材質/仕上
電気すずメッキ
色
銀
種類
分岐接続用端子
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
用途配線の接続に
材質
黄銅