- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 圧縮工具のおすすめ人気ランキング
圧縮工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新756件の「圧縮工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮ペンチ」、「六角圧縮」、「油圧式圧縮工具」などの商品も取り扱っております。
付属品
チールケース付
全長(mm)
610
質量(kg)
5.7
適合範囲
T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)
118(12tf)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他
ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション
トラスコ品番
166-3924
セット内容
電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー
幅(mm)
330
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
230
奥行(mm)
65
圧着範囲(mm2)
14~190
出力(kN)
78
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具
安全で均一な圧縮
導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)
294
圧着範囲(mm2)
(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
寸法(幅W×高さH)(mm)
157×395
質量(kg)
16.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
仕様
・T形マルチコネクター:T20-F240。・圧縮端子:8~150ml。C形コネクター:14×14~100×100。・銅直線:14~200mm
質量(kg)
1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合
CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット
質量(kg)
ダイス:0.10~ 0.14
圧縮能力(mm2) Tダイス
8~100
1組
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1組
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)
240
質量(g)
430
適合端子
SQ CE-2HP・5HP
ハンドル色
赤
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
T型コネクタ
寸法(mm)
外形:長126×高93×幅48
質量(kg)
1.2(ダイス:0.07~0.10)
圧縮能力(mm2) Tダイス
T形コネクター:14~154(T-20~T-154)
1枚
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様
T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番
455-8804
質量(kg)
0.18
タイプ
T型コネクタ圧縮用アダプター
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体
EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)
8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
トラスコ品番
806-4162
材質
鋼材
全長(mm)
380
質量(kg)
17.5
出力(t)
30
圧着範囲(mm2)
T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷