圧縮梱包機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「圧縮梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮減容機」、「パワープレス」、「圧縮 ゴミ」などの商品も取り扱っております。
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 (圧縮力)4t 寸法(mm) 【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg) 【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.2 関連資料 (0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 610×360 結束本数 梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム 約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷


高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番 458-4902 質量(kg) 670 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 855×704×2180 プラグ形状 接地3P20A引掛 加圧力(kN) 168.7 サイクルタイム 【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h) 29.7 処理能力(kg/h) 30~200(2P)、70~700(5P)
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷

もりや産業SFつぶせーる
材質 スチール 寸法(mm) (圧縮板)128×200 質量(g) 575 全高(mm) 560 色(本体) 黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 250 出力(kW) 1.13、4P 電源(V) 三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 694×596×1525 処理能力 約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz) 6.4/5.2 加圧力(kN) 34.9
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×620×1105 空気取入口 G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.98[5~10] 処理能力 240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 加圧力(kN) 23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

をくだ屋技研カンピタエース
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーター AC200V4P1.13Kw 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×575×1170 処理能力 約140個/時間 駆動源 電動油圧式 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 410×320 最大加圧力(t) 2.5
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与 質量(kg) 圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323) 最大荷重(kg) 圧縮力400
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。 厚さ(mm) 0.065 透明
1袋(2枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

もりや産業パワーコード
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場 寸法(m) 9×500
1ケース(8巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容 薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V) AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (セット時)960×330×700 電力(W) 1500 操作 ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 約380 モーター定格時間 30分 総質量(kg) 69 破砕力(t) 5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2) 300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
仕様 脱気圧:約60kpa(450mmhg) 付属品 保護材・保証書付取扱説明書 質量(g) 約710 電源(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) 約1.4 定格消費電力(W) 85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約380×58×68 シール時間(sec) 脱気+シール時…約35、シール時…約13 接着部の温度(℃) 約140 シール可能幅(mm) 最大300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm) 取扱説明書 (2.62MB)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)