圧縮端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
259件の「圧縮端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮銅管端子」、「銅管端子」、「圧縮スリーブ」などの商品も取り扱っております。
PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 特性 耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格 UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 形状 円形(圧縮)より線 種別 銅導体 適合規格 JCAA準拠
1個
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 特性 耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷


1箱(12個)ほか
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

仕様 RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類 裸圧着端子 端子形状 板形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
32,980 税込36,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)