圧送機のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
108件の「圧送機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き付け機械」、「エア-リフトポンプ」、「圧送ポンプ」などの商品も取り扱っております。
圧送機マルチポンプ 精和産業ランキング1位
リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番111-5237セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5質量(kg)33電源(V)AC100最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時)常用圧力(MPa)8.0
1個
699,800税込769,780
4日以内出荷

タイルエース 精和産業ランキング2位
1個
1,198,000税込1,317,800
4日以内出荷

ピストンポンプ ヨコタ工業ランキング3位
ヨコタ工業ピストンポンプ
圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液各種液体(水、各油薬液など)仕様常用往復数:200min。常用圧送量:35L/min。吸込口ねじ:Rc1 1/2。吐出口ねじ:Rc3/4。空気ホース内径:9.5mm。空気入口ねじ:Rc1/4。使用限界粘度:150センチトークス付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)ストローク(mm)100全長(mm)608質量(kg)3.5(本体のみ)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)170~340(最大)ピストン径(Φmm)50
1台
73,980税込81,378
4日以内出荷

高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ランキング4位
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
1台ほか
46,980税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

スクイズポンプ(標準品付) 友定建機ランキング5位
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
1台
1,198,000税込1,317,800
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
16,980税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に電源(V)三相200セット内容標準付属品一式材質スチール
1個
2,498,000税込2,747,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1丁
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
999,800税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム寸法・規格(mm)508.5
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード質量(kg)65品番TA-900KJ出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS最大吐出量(L/min)9常用圧力(MPa)(最大)18効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
349,800税込384,780
4日以内出荷

明治機械製作所万能ガン
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10。(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつ。リシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mm。タイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
1丁
32,980税込36,278
当日出荷

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7902質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
349,800税込384,780
4日以内出荷


大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521質量(kg)47タイプハイ・トロリー消費電力(W)1300/1500電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)最大吐出量(L/min)3.2最大締切圧(MPa)20.5
1セット
899,800税込989,780
3日以内出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
589,800税込648,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)