- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 圧電サウンダのおすすめ人気ランキング
圧電サウンダのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「圧電サウンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧電スピーカ」、「圧電ブザー」、「圧電素子」などの商品も取り扱っております。
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
形状
ピンタイプ
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 25V ac。サウンドレベル = 81dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 方形波。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 3mm。寸法 = 12 x 12 x 3mm。最小動作温度 = -40℃。最大動作温度 = +120℃。最大周波数 = 4kHz。静電容量 = 16nF。。角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,988
税込¥3,287
7日以内出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 88dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 24mm。長さ = 34mm。奥行き = 24mm。高さ = 4mm。寸法 = 34 x 24 x 4mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 6kHz。供給電流 = 8mA。。フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = リード線。直径 = 35mm。高さ = 0.51mm。寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 2.8kHz。静電容量 = 37nF。。ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 16V dc。サウンドレベル = 102dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 41.8mm。長さ = 59.5mm。高さ = 22mm。寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 3.3kHz。最小周波数 = 2300Hz。。フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状
ピンタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+70
消費電流(mA)
16以下
発振周波数(kHz)
3.6±0.5
保存温度範囲(℃)
-20~+80
音圧レベル(dB)
90以上
動作電圧
DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 50V ac。サウンドレベル = 97dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。長さ = 44.5mm。奥行き = 30mm。高さ = 5.1mm。寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 4.5kHz。供給電流 = 11mA。。フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 基板実装。最小供給電圧 = 5V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 低。直径 = 14mm。高さ = 11mm。寸法 = 14 (Dia.) x 11mm。最小動作温度 = -10℃。最大動作温度 = +70℃。最大周波数 = 2kHz。。TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = ダイアフラム。直径 = 27mm。高さ = 0.52mm。寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 4.7kHz。最小周波数 = 3700Hz。。円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 基板実装。最小供給電圧 = 3V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 高い。直径 = 12.2mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm。最小動作温度 = -10℃。最大動作温度 = +70℃。最大周波数 = 4kHz。。TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
27
周波数特性
400Hz~8kHz
定格入力(W)
0.25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 28V dc。サウンドレベル = 81dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 断続。直径 = 41.8mm。長さ = 60mm。奥行き = 41.8mm。高さ = 16mm。寸法 = 60 x 41.8 x 16mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 3.3kHz。供給電流 = 8mA。。フランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用電圧範囲(V)
DC5~28
最小動作電圧
4.2
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
材質(ナット)
ABS
ナット
色:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
孔径(Φmm)
音響:7
仕様
取り付けタイプ = スルーホール。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 90dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 24.3mm。高さ = 9.7mm。寸法 = 24.3 (Dia.) x 9.7mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 4.1kHz。最小周波数 = 3100Hz。。RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷