- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 圧電スピーカのおすすめ人気ランキング
圧電スピーカのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「圧電スピーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧電ブザー」、「圧電素子」、「圧電サウンダ」などの商品も取り扱っております。
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
形状
ピンタイプ
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
27
周波数特性
400Hz~8kHz
定格入力(W)
0.25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = リード線。直径 = 35mm。高さ = 0.51mm。寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 2.8kHz。静電容量 = 37nF。。ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = ダイアフラム。直径 = 27mm。高さ = 0.52mm。寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 4.7kHz。最小周波数 = 3700Hz。。円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類
工作キット
仕様
(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力
圧電スピーカ
電源電圧(V)
DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)
約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 50V ac。サウンドレベル = 97dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。長さ = 44.5mm。奥行き = 30mm。高さ = 5.1mm。寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 4.5kHz。供給電流 = 11mA。。フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状
ピンタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+70
消費電流(mA)
16以下
発振周波数(kHz)
3.6±0.5
保存温度範囲(℃)
-20~+80
音圧レベル(dB)
90以上
動作電圧
DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 基板実装。最小供給電圧 = 5V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 低。直径 = 14mm。高さ = 11mm。寸法 = 14 (Dia.) x 11mm。最小動作温度 = -10℃。最大動作温度 = +70℃。最大周波数 = 2kHz。。TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
インピーダンス(Ω)
8
仕様
取り付けタイプ = 基板実装。最小供給電圧 = 3V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 高い。直径 = 12.2mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm。最小動作温度 = -10℃。最大動作温度 = +70℃。最大周波数 = 4kHz。。TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷