- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 垂直撮影スマホスタンドのおすすめ人気ランキング
垂直撮影スマホスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「垂直撮影スマホスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「俯瞰撮影」、「俯瞰撮影 三脚」、「スマホスタンド 撮影用」などの商品も取り扱っております。
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質
アルミ・スチール
質量(g)
約570
アーム寸法(mm)
約290~440×Φ26
適合幅(mm)
スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約62、スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24×24×140(突起部、スマートフォンホルダー除く)
地上高さ(mm)
最大:約180、最低:約127
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1060
縮長(mm)
515
付属品
収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
アズワン品番
64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様
【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格
Bluetooth 3.0 class 2
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR2032
電波到達距離(m)
最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間
約100時間
電波周波数(GHz)
2.4GHz帯
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)
1.4
仕様
自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)
200×200×320
アズワン品番
1-2193-01
可動範囲
左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。
アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。
しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。
角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
用途テレワーク、キッチン
特性
角度調節
角度調整範囲
自由自在
スタンド
卓上式
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式
粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質
本体:ABS、スチール、アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
約1120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
台座:約172×30
対応機種
1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
支柱(mm)
約220
アーム長さ(mm)
約500(先端取付部含んだ場合約600mm)
アズワン品番
64-8858-76
耐荷重(g)
約300
特性
角度調節、高さ調節
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)
0.027
高さ(cm)
全伸:10.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)
700まで(搭載カメラ重量)
質量(g)
1070
付属品
専用ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:530×515(最大)×325
スタンド
折りたたみ式
ポール
2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品
土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質
ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)
1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×393~730×300
保証期間
購入日より6カ月
耐荷重(g)
約700
ホルダー寸法(mm)
タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性
角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32
外形寸法(mm)
約Φ37×H370※突起部を含む
耐荷重(kg)
30
適合サイズ(mm)
ホルダー挟み幅:約60~90
アズワン品番
64-9713-44
対応インチサイズ
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン
地上高さ(mm)
最大:約1600、最低:約380(三脚として使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32
適合サイズ(mm)
ホルダー挟み幅:約60~90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×275 ※突起部除く
アーム長さ(mm)
最大:約900(自撮り棒として使用時)
アズワン品番
64-9713-45
対応インチサイズ
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン
地上高さ(mm)
最大:約950、最低:約260(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷