- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 型枠ビットのおすすめ人気ランキング
型枠ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「型枠ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椎茸栽培用ドリル」、「ホームタイ回し」、「コンパネビット」などの商品も取り扱っております。
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。
ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。
切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに
刃長(mm)
35
適合電動工具
電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応)
六角軸シャンク径
6.35mm
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに
材質
普通鋼
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
25
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用
溝長(mm)
34
全長(mm)
83
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業
材質
炭素鋼(S55C)
テーパー付きにより入りやすく抜けない。
用途型枠用コンパネの穴うめに。
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに
全長(mm)
75
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに
寸法S(mm)
12
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
73
寸法L(mm)
95
寸法D(Φmm)
18
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに
トラスコ品番
813-4862
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷