- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 型枠工事のおすすめ人気ランキング
型枠工事のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新390件の「型枠工事」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームタイ」、「型枠」、「セパ折り棒」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)
82
軸(mm)
6.35
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に
仕上
溶融亜鉛めっき
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品
アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法
(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質
亜鉛めっき
口径(mm)
30
関連資料
(0.28MB)
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。
材質
亜鉛めっき
関連資料
(0.22MB)
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])
6.35
対辺寸法(mm)
8.0
トラスコ品番
253-0091
軸径(Φmm)
6.35
摘要
軸足用
質量(g)
30
全長L(mm)
57
1丁
¥809
税込¥890
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
88×137
アズワン品番
64-2294-94
1枚
¥650
税込¥715
3日以内出荷
ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])
6.35
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
253-0074
軸径(Φmm)
6.35
摘要
アイビー取付用
質量(g)
105
全長L(mm)
75
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)
基礎:370
用途ご近隣看板E用マグネットパーツ
材質
マグネット製
寸法(mm)
150×200
取付方式
マグネット