- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 垣根用のおすすめ人気ランキング
垣根用のおすすめ人気ランキング
2025/11/08更新185件の「垣根用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹 パネル」、「プラ ラティス」、「庭 柵」などの商品も取り扱っております。
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質
ポリプロピレン
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
取扱説明書
(0.88MB)
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm)
900
材質
ASA
色
真竹
取付ビス数
イエロー4×16(別売)
使用場所
屋外用
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質
天然竹と焼杉
付属品
しゅろ縄
本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
500×500/1枚
簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。
板盛り、舟盛り等の料理に華やかな雰囲気を演出いたします。
寸法(mm)
205×100
高さ(mm)
130
EBM品番
1605700
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
材質
竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×100×130
TKG品番
9-2174-1101
TKG品番(2017)
6-1898-1001
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
アプローチを彩る、簡単施工の合成四ツ目垣フェンス
ユニット式なので、柱へ取り付けるだけのスピーディな施工。
用途ユニットの四ッ目垣だから、柱へ取付けるだけのスピーディーな施工です。横竹は、アルミ芯入りエコ竹Φ30mmです。
材質
AS
寸法(Φmm)
アルミ芯入りエコ竹:30
幅(mm)
1800
色
イエロー
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質
天然竹
幅(mm)
30
質量(kg)
約0.4
色
さらし竹色
質量(g)
0.42
長さ(m)
2
寸法(cm)
約直径3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径3cm×長さ200cm
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
1200
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×高さ20cm×厚さ5cm
1枚
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容
柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質
アルミ形材
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎