- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 埋め栓のおすすめ人気ランキング
埋め栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新187件の「埋め栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止め栓」、「メクラ栓」、「ネジプラグ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
材質
SWCH10R
表面処理
黒色酸化皮膜
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
天然ゴム
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
プラグ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器
材質
構造用炭素鋼(SWRH)
取付穴径(Φmm)
10
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.29
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
材質
ステンレス
材質
圧造用炭素鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)
-20~100