埋め込みキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「埋め込みキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠しキャスター」、「超 低 床 キャスター」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質 プラスチック 取付 押し込み取付用 耐荷重(kg/個) 50
1個
439 税込483
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 53×53 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 53×53(55×55) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
829 税込912
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 平行キャスター 車輪幅(mm) 20 寸法L(mm) 17.5 寸法d(mm) 57.3 寸法X(mm) 58.3 ストッパー なし 寸法A(Φmm) 61 偏芯E(mm) 11.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪) 強化ナイロン トラスコ品番 809-3463 質量(g) 225 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.2 取付座A×B(mm) 70×70 全高(mm) 46.5 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 材質(金具) スチール 旋回半径R(mm) 29 関連資料 (0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 55×55(53×53) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
689 税込758
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様 車輪面 ソフト 材質 プラスチック 取付 ネジ止め 仕上 本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個) 60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g) 11 材質(ボール) 仕上 (本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf) 78.4[8] 耐荷重(N) 78.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪) ナイロン 材質(本体) ナイロン 取付方式 埋め込みタイプ ストッパー アズワン品番 64-7746-98 耐荷重(kg/個) 30
1個
699 税込769
3日以内出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 形状 固定車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 53×53 取付座A×B(mm) 70×70 ストッパー なし 取付高H(mm) 30 偏芯E(mm) - 車輪径D(Φmm) 32 取付穴径P(Φmm) 6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 53×53(55×55) キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
769 税込846
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪) プラスチック 材質 プラスチック 取付 押し込み取付用 ストッパー なし 耐荷重(kg/個) 50
1個
449 税込494
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g) 140 仕様 上向用 トラスコ品番 256-8667 材質 オールスチール 許容荷重(kg) 30
1台
369 税込406
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 質量(g) 46.6
1個
149 税込164
当日出荷

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様 上向き下向き兼用 トラスコ品番 829-0226 材質 スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg) 10 直径(Φmm) 55.5 高さ(mm) 26 質量(g) 59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様 車輪面 ソフト 材質 プラスチック 取付 ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能 板厚(mm) 22以上 仕上 本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個) 60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様 車輪面 ソフト 材質 プラスチック 取付 車輪は取外し可能 板厚(mm) 28以上 仕上 本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個) 60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

エスコ品番 EA986S-3 材質 スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm) 14 耐荷重(kg) 8 外径(Φmm) 22 ボール径(Φmm) 12
1個
460 税込506
翌日出荷

車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番 64-9700-94 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷