- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 埋め込みロープフックのおすすめ人気ランキング
埋め込みロープフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「埋め込みロープフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック荷台固定」、「ロープフック」、「埋込フック」などの商品も取り扱っております。
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)
19
表面処理
三価ユニクロメッキ
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に
表面処理
三価ユニクロメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)
1
小型車に対応しております。
用途トラック荷台の荷物固定に使用
厚さ(mm)
15
表面処理
三価ユニクロメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)
17
表面処理
三価ユニクロメッキ
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です
表面処理
ユニクロメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
表面処理
ユニクロメッキ
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
52.5
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
使用荷重(kN)
0.1
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
参考使用荷重(kN)
0.1
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
エスコ品番
EA638BT-2
穴径(Φmm)
10×10
外形寸法(mm)
120×86
引張強度(kg)
4950
リング穴径(Φmm)
53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック