城東 基礎パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「城東 基礎パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「束石パッキン」、「基礎パッキン調整板」、「建築 基礎 パッキン」などの商品も取り扱っております。
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合 在来・2×4工法用 材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm) 911 厚さ(mm) 20 ブラック
1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質 Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 PP 適合 KP-L120、KP-L150 セット内容 左右30セット 寸法(mm) 240×39 ブラック
1箱(30セット)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 付属品 気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) ブラック
1箱(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm) 911 厚さ(mm) 20 色(柄) ブラック 有効換気面積 92.33cm2/m、83.84cm2/本
1個
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PP セット内容 左右30セット 寸法(mm) 47×204 ブラック
1箱(30セット)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS 付属品 気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。) ブラック 熱伝導率(W/mk) 断熱材/0.034 熱抵抗値(m2K/W) 断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 3030 厚さ(mm) 0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用) 材質 PP ブラック 寸法(mm) 120×120
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 適合サイズ (土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk) 断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W) 断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
1ケース(3個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30セット)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品 気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) 材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 寸法(mm) 139×908×20 ブラック 適合サイズ (土台)135角・206・406
1ケース(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質 PE ブラック
1ケース(30枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質 PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック
1ケース(4本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)