城東テクノ 床下収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「城東テクノ 床下収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下点検口用収納庫」、「床下 収納 庫 パナソニック」、「床下収納600」などの商品も取り扱っております。
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質 PP 寸法(mm) 564×564×280 アイボリー 容量(L) 60 耐荷重(kg) 70 適合高さ(mm) 床下必要高さ:フロア面より320以上 収納寸法(mm) 収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質 PP 付属品 仕切版1枚 セット内容 SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm) 564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷

安全面を考慮した補強材。
付属品 取付用ビス4本(Φ4×16mm) 材質 ZAM鋼板
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品 仕切板1枚・水抜きキャップ1コ 材質 PP 寸法(mm) 484×743.5×342.5 アイボリー 容量(L) 100 耐荷重(kg) 70 適合高さ(mm) 床下必要高さ:フロア面より480以上 収納寸法(mm) 収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質 PP 寸法(mm) 366×516×278 アイボリー 容量(L) 30 耐荷重(kg) 70 適合高さ(mm) 床下必要高さ:フロア面より320以上 収納寸法(mm) 収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質 PP 寸法(mm) 564×564×154 アイボリー 容量(L) 30 耐荷重(kg) 70 適合高さ(mm) 床下必要高さ:フロア面より190以上 収納寸法(mm) 収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質(本体) ポリプロピレン 仕様 通気孔なし 付属品 回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm) 460×460 高さ(mm) 298.5 タイプ 浅型 容量(L) 約33 開口寸法(mm) 450×450 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質 【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプ クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応) 熱貫流率(W/m2・K) 0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプ クッションフロア合わせタイプ 熱貫流率(W/m2・K) 0.48以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質 【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプ シート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K) 0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全面を考慮した補強材。
材質 ZAM鋼板 付属品 取付用ビス4本(Φ4×16mm)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質 (蓋)縁材:PP、底蓋ABS。(枠)PP タイプ シート貼り完成品
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(2個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質 (蓋)縁材:PP、底蓋ABS。(枠)PP タイプ クッションフロア合わせタイプ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)