- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 基板 イヤホンジャックのおすすめ人気ランキング
基板 イヤホンジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「基板 イヤホンジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン端子」、「2極 ジャック」、「パナソニック マイクコンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
3
形状
アングル
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 30 V ac、30 V dc。色 = 黒。最低使用温度 = -20℃。最高使用温度 = +70℃。。2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
3
種別
Φ3.5
タイプ
小形単頭ジャック
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = 垂直。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = PBT。極数 = 3。。RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
タイプ
ステレオ
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
タイプ
ステレオ
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。コンタクトめっき = ニッケル。色 = 黒。極数 = 5。。基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,088
税込¥1,197
翌々日出荷