- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板 固定のおすすめ人気ランキング
基板 固定のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,985件の「基板 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板スペーサー」、「基板固定台」、「基板クランプ」などの商品も取り扱っております。
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質
基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色
基台:ブラック
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様
接着式基板スタンド
トラスコ品番
193-5081
セット内容
お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質
黒色ABS樹脂
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。
おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。
プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質
アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質
ナイロン66
仕様
スナップ取付
色
ナチュラル
取付穴径(Φmm)
頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。
取付側には、M3と3.2Φあります。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等
材質
PA
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。
両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質
ABS樹脂
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。
おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。
片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。
表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。
GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。
シャーシーより4mm浮きます。
適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具不要で簡単装着。
ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類
その他
高さ(mm)
8
適合板厚(mm)
(基板)1.0~1.6
適合穴径(Φmm)
3.0~3.2
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番
206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
種類
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。