基板リベットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
134件の「基板リベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント基板補修」、「リベット」、「カシメ 治具」などの商品も取り扱っております。

MAC8(マックエイト)ハトメ
プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています 材質 真鍮 内径(Φmm) 2.6 適合工具 THP-HP、THP-HKD3
1セット(500個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)高電流用上下導通ピン
厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
材質 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板修理用端子
プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。 不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケット君
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質 ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 10以下 推奨メタルマスク厚(μ) 100~150 挿抜回数 100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番 372-2112 セット内容 HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg) 1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 ステンレス ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質 ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上 ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ) 10以下 メッキ コンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応) 対応 挿抜回数 100回以上 挿入力(g) 30以上 抜去力(g) 30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(100個)
2,800 税込3,080
7日以内出荷

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種 Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm) 5 穴径(Φmm) 約4 ねじ下穴サイズ(mm) 5 最大取付物厚さ(mm) 約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷