- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板用部品のおすすめ人気ランキング
基板用部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新1,240件の「基板用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子板」、「usb シリアル変換モジュール」、「フラットケーブル用フェライトコア」などの商品も取り扱っております。
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
結合方式
ねじ
外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)
形状
オンボード
タイプ
パワーモジュール
冷却方式
自然空冷
出力電圧可変範囲(V)
固定
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~370
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類
その他
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タイプ = 固定。アプリケーション = EMI除去。材料 = フェライト。外形寸法 = 25 x 7 x 5mm。内側の寸法 = 21 x 0.8mm。内側の高さ = 0.8mm。内側の幅 = 21mm。外側の奥行き = 7mm。外側の高さ = 5mm。外側の幅 = 25mm。。角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7T。許容差 = ±10%。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 2.5mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cシリーズ2220 (5750)ソフト端子. ソフト端子CシリーズMLCCは、基板の曲げ耐性及び落下衝撃耐性、 熱衝撃耐性、及び熱サイクル特性が改善されています。. ; 導電性樹脂が外部応力を吸収し、はんだ接合部品とコンデンサ本体を保護 ; RoHS指令準拠. 用途:. ; スイッチング電源 ; 電気通信基地局 ; アルミ材に実装された電子回路 ; はんだ接合の信頼性が重要で曲げ強度が要求される表面実装用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
その他
材質(本体)
リン青銅
穴径(Φmm)
(基板)1.0
足径(Φmm)
(部品)0.3~0.8
仕上処理
ニッケル下地スズメッキ
1袋(10個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類
工作キット
外形寸法(mm)
17.78×27.94
出力
(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源
5V(USB供給)
過電流保護
0.5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類
その他
ケーブル長(cm)
約7
コネクタ
6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
¥268
税込¥295
当日出荷
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
24.13×55.88
付属品
コネクター
仕上処理
スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類
その他
極数(P)
8
材質
(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
DC100V 100以上
耐電圧(V/min)
AC500
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類
工作キット
インターフェース
RS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線
コマンド
個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド
モード
リモート用電源 ON/OFF
接点容量
DC30V1A、AC125V0.5A
端子
電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力
電源(V)
DC9~12
電流(mA)
230(9V時最大)、270(12V時最大)
出力
10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式
入力
4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
特価
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
種類
その他
温度差(℃)
(27/50)70/77
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。
測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。
サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類
その他
1式
¥739
税込¥813
当日出荷