基準棒 mb-25のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
129件の「基準棒 mb-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基準棒」、「ブロックゲージ」、「セラミックブロック」などの商品も取り扱っております。
マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm) 0.3 シリーズ 167 参考 寸法差幅(μm)2
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm) 75 許容差(μm) 呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm) 40 直径(Φmm) 6.35 参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 寸法許容差(μm) ±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50 エスコ品番 EA725E-101 長さ(mm) 25 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 質量(g) 10 径(Φmm) 7 精度(μm) 2 主な用途 外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り) プラスチック
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 直径(mm) Φ7.9
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷


仕様 ●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100~125 エスコ品番 EA725E-104 長さ(mm) 100 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 質量(g) 45 径(Φmm) 8 精度(μm) 3 主な用途 外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り) プラスチック
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 単体 材質 高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 係数 (9.5±1)×10-6乗/K 材質 セラミック(ジルコニア) 等級 0級相当品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様 呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4 校正証明書 一般校正
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm) 0.01 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 3 平面度(μm) 0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)