- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 基礎水切りのおすすめ人気ランキング
基礎水切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「基礎水切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切り 土台」、「水切り カバー」、「水切り出隅」などの商品も取り扱っております。
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.35
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色
ブラック
材質
カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)
0.35
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質
PE
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
水返し部/43
色
グリーン半透明
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.35