塗る珪藻土のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
99件の「塗る珪藻土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスメイク」、「土壁用 壁紙」、「珪藻土」などの商品も取り扱っております。
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え セット内容 かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ 主成分 アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他 使用の目安 3~4m2 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W250mm×H90mm×D360mm 塗布方法 ローラー(中毛) 乾燥時間(時間) 1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別 非危険物 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間 1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・水・アクリルエマルション セット内容 基材1缶+SKセレクトカラー1袋 使用方法 1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶) 10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5) 正味質量(g) 基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布厚さ(mm) 1.0~1.3(模様付けにより異なる)
1セット(10150g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定 認定 塗布方法 ローラー(中毛) 危険物の類別 非危険物 エコマーク認定番号 20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分 珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg) 9 タイプ 水性・厚塗 使用の目安 8~11m2 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g) 3000g×3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W190mm×H300mm×D295mm 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 7.5~9.9m2(塗厚1~2mm) 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。高温になったり、炎が発生する場所。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数 1回
1箱
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分 石灰石(炭酸カルシュウム) 種類 内装仕上げ材 塗布厚さ 1~2 主な用途 塗布面積(m2) 10~11 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級 告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分 珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg) 3 タイプ 水性・厚塗 使用の目安 2.5~3.3m2 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g) 3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。高温になったり、炎が発生する場所。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数 1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法 (1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 塗装間隔 最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。 主な用途 ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア 原材料 【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下 危険物の類別 非危険物
1缶(5kg)ほか
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様 黄土入りセメント 成分 黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g) 900 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×300×40 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 適応下地 内壁、外壁、土塀、蔵など 特性 土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンザウォールひとりで塗れるもん
主成分 石灰石(炭酸カルシュウム) 仕様 ひとりで塗れるもんの調色対応 種類 内装仕上げ材 塗布厚さ 1~2 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級 告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様 接着剤入り聚楽壁 成分 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別 一坪用 材質 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×180×60 乾燥時間(時間) 48 危険物の類別 非危険物 施工面積 塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地 聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間 約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・水・アクリルエマルション 使用方法 1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶) 10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5) 正味質量(g) 基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布厚さ(mm) 1.0~1.3(模様付けにより異なる)
1缶(10kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。 ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。 わかりやすい施工手順書が入っています。 脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容 ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書) 種類 ローラーセット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W245mm×H77mm×D360mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別 水性つや消し 主な用途 室内かべ 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所 屋内用 建築基準法 F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間) 夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・砂・パルプ セット内容 (基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g) 基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋) 2.0~3.3(模様付けにより異なる) 塗布厚さ(mm) 1.2~2.5(模様付けにより異なる) 標準加水量 2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
1ケース(3750g×4セット)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法 SKセレクトカラー対応品と混合します。 危険物の類別 非危険物
1袋(150g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

珪藻土トレーでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質 珪藻土
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)