- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 塗料 シェーカーのおすすめ人気ランキング
塗料 シェーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「塗料 シェーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶攪拌機」、「混合機」、「一斗缶攪拌」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
570
最大荷重(kg)
25(缶を含む)
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様
作業時間の限定/タイマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質
[ふるい部]ステンレス
回転数
1000~2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様
水平回転
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別
MAX約1500rpm
アズワン品番
3-7027-01
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
アズワン品番
1-5173-01
質量(kg)
約1
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCモーター
電源コード(m)
2.5
プラグ
2Pタイプ
撹拌方式
偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)
内寸法:90×130×14.8
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
適合機種
SKH-40C
質量(kg)
21.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
取扱い終了