- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 塗装 ひしゃくのおすすめ人気ランキング
塗装 ひしゃくのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「塗装 ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 ひしゃく」、「角柄杓」、「しゃくし」などの商品も取り扱っております。
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状
口付き
材質
アルミ、木
質量(kg)
0.31
容量(L)
0.75
全長(mm)
370
タイプ
左利き用
上径(Φ)×高さH(mm)
140×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質
アルミ、木
全長(mm)
370
質量(kg)
0.31
タイプ
右利き用
容量(L)
0.75
上径(Φ)×高さH(mm)
140×70
ひしゃく形状
口付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
アルミ、木
容量(mL)
約850
質量(g)
約310
全長(cm)
50
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。
寸法・規格(mm)
450(パイプ柄)
サイズ(mm)
直径×柄長:160×360
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽いパイプ柄
すべりにくいグリップ(ABS樹脂)
軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に
材質
(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
容量(mL)
330
全長(cm)
約50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質
ステンレス
全長(mm)
580
質量(g)
190
容量(L)
1.1
柄径(Φmm)
20
口径(mm)
140
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)
最大約300
材質
グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス
寸法(mm)
510×155×90、【ひしゃく】155×155×45
色
グリーン/シルバー
質量(g)
267
柄長さ(mm)
380
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質
アルミニウム
材質(柄部)
木
オールステンレス製のひしゃくです。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
アルマイト・木
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)
3.7
色
ブラック
材質
(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)
Φ210×140
質量(g)
634
柄長さ(mm)
1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)
1000
材質
プラスチック
色
ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
材質(柄部)
PVC
柄長さ(mm)
270
仕様
柄部材質:PVC