- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塗装 サンプルのおすすめ人気ランキング
塗装 サンプルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「塗装 サンプル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日塗工サンプル」、「ハニカム フィルタ」、「カチオン塗装」などの商品も取り扱っております。
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番
762-7840
セット内容
ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質
中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)
22
質量(g)
200
縦(mm)
220
横(mm)
305
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。
磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式
S
寸法(mm)
200×300
厚さt(mm)
0.8
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。
下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。
表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。
裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)
90×200
店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険物の類別
非危険物
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
200×300
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容
ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式
BDF-50
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
110×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に
トラスコ品番
767-2713
質量(g)
27
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
100
積層(mm)
20
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
材質
ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム。フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%)
仕様
SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
セット内容
ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚
厚さ(mm)
8
縦(mm)
230
横(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
平均10dB向上
1枚
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験