塗装 ペンタイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「塗装 ペンタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 補修接着剤」、「アクリル塗料 ペン」、「石材用塗料」などの商品も取り扱っております。
新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン! マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません! 耐水性があり、屋外での使用に最適! 嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。 乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。 専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。
用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。 仕様 芯幅:15mm
1本
299 税込329
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体的な汚れ表現が塗るだけで手軽に再現できるペンタイプのウェザリング材です。スティックノリのようにペン先を回してカラーを出し、そのまま直接塗るだけ。 水性タイプなので水を含ませた筆で塗り広げることもでき、乾かないうちに指で塗り広げることもできます。完成モデルにも気軽に使え、汚し表現が簡単に楽しめます。
用途情景塗装用 危険物の類別 非危険物
1本(13g)
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。 塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。 ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。 乾燥時間(分) (目安)約5~10分 塗布面積(m2) 0.2(1回塗り/1本) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8mL 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
769 税込846
当日出荷

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。 表面乾燥時間(min) 普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.3 塗料タイプ アクリル 商品タイプ 使い切り本体
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。 ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。 誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。 パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様 発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品 単5形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質 本体:PC、クリップ:ステンレス 軸径(Φmm) 18 質量(g) 約40(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単5形乾電池2本 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約8時間 最大出力 1mW(クラス2) 到達距離(m) 50 点灯方式 レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径 約5mm(距離3mの時) 電池寿命 〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間 本体長さ(mm) 80.5 使用場所 屋内 ビーム距離(m) 約50m(夜間使用時) 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。
用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。 質量(g) 11 適合温度(℃) 5~40 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに 商品タイプ 使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15
1本(15g)
2,398 税込2,638
当日出荷

立体的な汚れ表現が塗るだけで手軽に再現できるペンタイプのウェザリング材です。戦車モデルのキャタピラに付着した雪の表現に最適。 スティックノリのようにペン先を回してカラーを出し、そのまま直接塗るだけ。水性タイプなので水を含ませた筆で塗り広げることもでき、ハケで粗く塗ったような冬季迷彩も再現可能。 乾かないうちに指で塗り広げることもできます。完成モデルにも気軽に使え、汚し表現が簡単に楽しめます。
用途情景塗装用 スノー タイプ 水性 危険物の類別 非危険物
1本
479 税込527
6日以内出荷

ゴムタイヤ用瞬間接着剤(低粘度タイプ25g)とコンビでの使用が効果的。 瞬間接着剤の硬化を早めるだけでなく、ゴムタイヤとホイールをいっそう確実に接着します。 使い方は、接着前のホイールとタイヤの間にペン先を差し込み、一周回して薬剤を塗布。 その後瞬間接着剤を流し込みます。フェルトペンタイプで持ち運びにも便利です。
用途情景塗装用 タイプ ペンタイプ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(5g)
780 税込858
6日以内出荷

立体的な汚れ表現が塗るだけで手軽に再現できるペンタイプのウェザリング材です。戦車モデルのキャタピラに付着した泥の表現に最適。 スティックノリのようにペン先を回してカラーを出し、そのまま直接塗るだけ。水性タイプなので水を含ませた筆で塗り広げることもでき、泥はねの再現も可能。 乾かないうちに指で塗り広げることもできます。完成モデルにも気軽に使え、汚し表現が簡単に楽しめます。
用途情景塗装用 マッド タイプ 水性 危険物の類別 非危険物
1本
479 税込527
6日以内出荷

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様 ラッチ機構無し 付属品 ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上 スチール/粉体塗装 高さ(mm) 616 奥行(mm) 550 間口(mm) 394 段数 3段 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×550×616 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ 上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm) 最大12.4 全長(mm) 141 質量(g) 12.4 タイプ ツイン 線幅(mm) 細/1.2、極細/0.7 インク 油性不透明インク(アルコール系) 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)