- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- 塗装 乾式ブースのおすすめ人気ランキング
塗装 乾式ブースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新82件の「塗装 乾式ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上排気ブース」、「塗装ブース」、「スプレーブース」などの商品も取り扱っております。
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様
防炎性あり
材質
防炎加工紙
寸法(mm)
510×510
タイプ
1次排気
風速(m/s)
1
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
510×510×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
29.4Pa(3mm.Aq)
アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
用途塗料ミスト飛散抑制
互換性
BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形
色
白
寸法(mm)
500×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様
前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品
20W照明
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
90
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/12.5
管径(Φmm)
排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)
780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)
0.64/0.67
外寸法(mm)
880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。
表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。
塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
長さ(mm)
約500
幅(mm)
約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)
厚さ(mm)
約3
適合
アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
1束(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品
ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)
材質
本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
2.3/2.6
内寸法(mm)
490×390×390
外寸法(mm)
500×400×400(ファン+250)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質
12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
510×510×26
捕集効率(%)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番
405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)
500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター
仕様
難燃性有
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)
25.0±4.0
寸法(m)
1.6×20
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
75~250Pa
給塵量(g/m2)
527
1巻(20m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷